※代表画像です

XO荷揚げバケツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66129860 品番NB-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ベルトが底までしっかりホールド
4つの足底付で擦り切れ防止
内面二重縫製で安全性を強化
使用中止サイン機能ベルト採用
ベルトの赤い生地が見えたら使用中止
厚さ約1.1mmの鉄板底
立ち上がり30mm以上で突き破り防止
口枠は6mmのスチール芯入り
強化樹脂で劣化防止

直径(Φmm)270 高さ(mm)290 使用荷重(kg)100 枠の色
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする