KF-927AER80J/LA1 多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129955 KF-927AER80J/LA1 多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129955 KF-927AER80J/LA1 多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129955 KF-927AER80J/LA1 多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129955 KF-927AER80J/LA1 多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129955

多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右仕様 注文コード66129955 品番KF-927AER80J/LA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,200
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。

カラーズレッド 材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂 仕様右仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする