INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
洗面用手すり(壁床固定式樹脂被覆タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
550
注文コード
66129973
品番
KF-312AE55J/KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,300
この商品は
寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
色
ナチュラルウッド
寸法D(mm)
550
寸法D1(mm)
250