INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
大便器用手すり(壁床固定式樹脂被覆タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
600
注文コード
66130086
品番
KF-525AE60J/KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
色
ナチュラルウッド
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
寸法D(mm)
600
寸法D1(mm)
250
注意
リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。