KFC-270T1U 背もたれ INAX(LIXIL) 66130488 KFC-270T1U 背もたれ INAX(LIXIL) 66130488

背もたれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66130488 品番 KFC-270T1U
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合フラッシュバルブ式トイレ用 材質背もたれ(クッション部):発泡ウレタン、背もたれ(外側生地):耐水レザー仕様、本体:銅管粉体塗装仕上げ 寸法(mm)540×207〜237×543 色(本体)アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする