INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
背もたれ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66130497
品番
KFC-271T1U2
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
タンク式トイレ用
材質
背もたれ(クッション部):発泡ウレタン、背もたれ(外側生地):耐水レザー仕様、本体:銅管粉体塗装仕上げ
寸法(mm)
544×301〜311×543
色(本体)
アイボリー