曜日別特売
KFC-275T1U 背もたれ INAX(LIXIL) 66130515

 

KFC-275T1U 背もたれ INAX(LIXIL) 66130515
KFC-275T1U 背もたれ INAX(LIXIL) 66130515

背もたれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)609×207~237×543
内容量1個注文コード66130515品番KFC-275T1U
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合タンクレストイレ用材質背もたれ(クッション部):発泡ウレタン、背もたれ(外側生地):耐水レザー仕様、本体:銅管粉体塗装仕上げ寸法(mm)609×207~237×543色(本体)アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする