KFC-292EU2 肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) INAX(LIXIL) 66130524 KFC-292EU2 肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) INAX(LIXIL) 66130524 KFC-292EU2 肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) INAX(LIXIL) 66130524 KFC-292EU2 肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) INAX(LIXIL) 66130524

肘掛け手すり(床付式・背もたれ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66130524 品番 KFC-292EU2
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
本体:シルバー タイプ合成皮革タイプ 材質背もたれ/手すり:合成皮革、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上 寸法A(mm)512 寸法B(mm)636 寸法C(mm)1141 寸法D(mm)870 寸法E(mm)230 寸法F(mm)733

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする