INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
肘掛け手すり(床付式・背もたれなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66130567
品番
KFC-292KN/KB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ライトウッド、本体:シルバー
タイプ
天然木タイプ
材質
背もたれ:積層合板、手すり:集成材、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上
寸法A(mm)
531
寸法B(mm)
655
寸法C(mm)
1161
寸法F(mm)
719