KFC-272EU 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ INAX(LIXIL) 66130585 KFC-272EU 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ INAX(LIXIL) 66130585 KFC-272EU 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ INAX(LIXIL) 66130585 KFC-272EU 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ INAX(LIXIL) 66130585

肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66130585 品番 KFC-272EU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
本体:シルバー タイプ合成皮革タイプ 材質背もたれ/手すり:合成皮革、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上 寸法A(mm)180〜210 寸法B(mm)461 寸法C(mm)532 寸法D(mm)261 寸法E(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする