INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
背もたれ:積層合板、手すり:集成材、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上
注文コード
66130603
品番
KFC-272K/KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,200
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミドルウッド、本体:シルバー
タイプ
天然木タイプ
材質
背もたれ:積層合板、手すり:集成材、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上
寸法A(mm)
180〜210
寸法B(mm)
480
寸法C(mm)
550
寸法D(mm)
367
寸法E(mm)
300