INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66130619
品番
KFC-273EU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
本体:シルバー
タイプ
合成皮革タイプ
材質
背もたれ/手すり:合成皮革、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上
寸法A(mm)
200〜230
寸法B(mm)
461
寸法C(mm)
532
寸法D(mm)
261
寸法E(mm)
230