※使用例

KFC-273K/KB 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ INAX(LIXIL) 66130628 KFC-273K/KB 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ INAX(LIXIL) 66130628 KFC-273K/KB 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ INAX(LIXIL) 66130628 KFC-273K/KB 肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ INAX(LIXIL) 66130628

肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66130628 品番 KFC-273K/KB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ライトウッド、本体:シルバー タイプ天然木タイプ 材質背もたれ:積層合板、手すり:集成材、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上 寸法A(mm)200〜230 寸法B(mm)480 寸法C(mm)550 寸法D(mm)367 寸法E(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする