INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
背もたれパブリック向け壁掛便器専用
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66130673
品番
KFC-276T1U/W
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
パブリック向け壁掛便器専用
材質
背もたれ:発泡ウレタン、外側生地:防水レザー仕様、鋼管粉体塗装仕上げ
寸法(mm)
260×79.2×309
質量(kg)
2.5
色
白