マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
親子リンク MT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66131838
品番
MT-26-10 V2
参考基準価格(税別)
¥244,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
用途
サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
質量(kg)
67.6
寸法L(mm)
725
最大使用荷重
85
寸法L1(mm)
375
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
210
寸法l(mm)
350
寸法b(mm)
200
寸法d(Φmm)
55
最大使用荷重(t)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200