バルブ開閉表示板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 66132188 品番 857-97
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。

仕様両面表示 種別角型 材質アルミ 文字内容常時閉 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×65×1.5 トラスコ品番709-0263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする