コノエネイル No.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(20本) 注文コード66132240 品番388-96
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

路面に設置する打ち易く抜け難い測点明示鋲です。
硬度とねばりが強い特殊鋼を使用しています。

用途路面への設置に。 トラスコ品番709-0289 材質特殊鋼 タイプアスファルト用 縦(mm)55 横(mm)15
注意
※コノエWは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする