ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
光警報装置(火災用)標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66132407
品番
809-406
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
防火対象物に光警報装置が設置されていることを利用者に周知するためのもので、出入口や設置室の扉など視認性の高い場所に設置可能です。
用途
光警報装置が設置されている場所への掲示に。
トラスコ品番
709-0268
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
文字内容
光警報装置(火災用)Fire alarm flashing light 火災発生の際に光が点滅します。Light flashes in case of fire
取付方式
ビス固定、両面テープ固定
縦(mm)
180
横(mm)
120
注意
※ビス、両面テープは別売です。