エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの コードリール
三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66132510
品番
EA815GB-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,720
販売価格(税別)
¥
35,200
バスケットに入れる
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様
●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型
アズワン品番
65-9286-46