ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバービアックスカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66132660
品番
E-0303-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
37
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
3
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)
3
注意
※表面硬度のある物は避けて下さい。