サンプル画像(本体_幅広参考)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの ホウキ
インダストリーコーワの 化繊ホウキ
幅がひろがるほうき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66132748
品番
36036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
掃除する場所に合わせて、ほうきの幅を調整できる。ちりとりを使用するときや狭い場所を掃除するときは縮めてコンパクトで、広い場所で掃除するときは幅を広げて大きく使えます。
用途
屋外など
材質
PP、スチール
高さ(mm)
約1340
質量(g)
約600
奥行(mm)
約45
本体幅(mm)
約280〜430
注意
※パッケージの画像はイメージになります。実際の製品の色味などは若干異なります。
※本来の用途以外ではご使用しないでください。
※高温、多湿、直射日光、雨風が当たる場所、火気周辺、などで保管はご遠慮ください。
※組み立て方法は、パッケージの裏側に記載しております。