曜日別特売
SM12A-08PMMS-SF8001 産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL 66133027

産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133027品番SM12A-08PMMS-SF8001
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2761アズワン品番65-7500-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする