マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
マスターリンク MFX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133256
品番
MFX-108-10 V2
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。
用途
シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
340
最大使用荷重
5.4
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
180
最大使用荷重(t)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200