103SEBN プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCO 66133448

メイン画像

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)460
均等荷重(kg)200
内容量1台注文コード66133448品番103SEBN
参考基準価格(税別)¥42,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。
取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

トラスコ品番698-2382材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)814幅(mm)460高さ(mm)163キャスター【取替キャスター(固定)】HW-100K、【取替キャスター(自在)】HW-100J均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)874ストッパーH-100Sキャスター径(Φmm)100
注意
※出荷時にはストッパーの調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
※長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しストッパーの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする