ATHD04-1-4P-L009 自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 66133474

自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133474品番ATHD04-1-4P-L009
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:43.3mm●幅:57.3mm●深さ:52.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5937アズワン品番65-7717-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする