メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66133570
品番
RQT-2
参考基準価格(税別)
¥17,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。
ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
適合
【取替キャスター(自在)】TYGNY-75
トラスコ品番
697-5979
材質
連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン
高さ(mm)
148
キャスター
自在キャスター×4
均等荷重(kg)
200
枠内寸法(mm)
400〜500×550〜650
キャスター径(Φmm)
75
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません