SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134235
品番
MF50151V3-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415
アズワン品番
65-8085-56