軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134269 品番MF92251V3-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429 アズワン品番65-8088-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする