MS4-WPM-2D 取り付けブラケット MSシリーズ Festo 66134567

取り付けブラケット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134567品番MS4-WPM-2D
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198


Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898アズワン品番65-8034-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする