QM/33/016/22 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN 66134628

取り付けブラケット QM/33シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134628品番QM/33/016/22
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798


IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級

仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする