取り付けベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134680 品番LV429266
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980


Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165 アズワン品番65-8081-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする