手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134750 品番VHLA200-02G
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980


IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/3 極手動で操作できます。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:400 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●機能:4/3 APB●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9345 アズワン品番65-7894-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする