食器棚 キッチンキャビネット W65×H97cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136290 品番61-807-63-1
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥41,580
販売価格(税別)
37,800


収納力たっぷり
清潔感のある白を基調にしたシンプルな食器棚です
ガラス扉のガラスは強化ガラスを使用しておりますので、万が一割れた時でも飛び散りにくくケガをしにくいガラスです

仕様●素材:プリント化粧合板・強化ガラス●サイズ:W65×D39.5×H97cm●重量:24.2kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1階軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立 アズワン品番67-0324-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする