真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66136588 品番VN-05-H
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980


Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.9 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6224 アズワン品番65-7987-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする