接続式端子台 DFK-PC 16/ 6-STシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66136999 品番1703412
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980


Phoenix Contact フィードスルーコネクタは、6 種類のポジションに対応し、ねじ接続方式になっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 フランジシステムにより、ハウジングパネルに確実に固定できます 工具不要のスナップインロック又はねじ

仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-PC 16/ 6-ST●コード番号:209-8141 アズワン品番65-7706-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする