折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36箱×25枚) 注文コード66137209 品番YQD95H
参考基準価格(税別)¥208,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800


NIOSH認証
FDA認証
ASTM F2100-19 Level2
口紅がつきにくい
息がしやすい
メガネが曇らない
やわらかい 快適立体マスク

仕様●マスクサイズ:115×160mm(±5mm)●素材●▼本体・フィルタ部外層:PPスパンボンド不織布●▼フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布●▼中層:PPニードルパンチ不織布●▼内層:PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●白色 アズワン品番65-8998-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする