FACOM
FACOMの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
FACOMの 絶縁キャップ
FACOMの 標準絶縁キャップ
絶縁工具 マニュアルケーブルカッター 230mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66137254
品番
412.14AVSE
参考基準価格(税別)
¥20,870
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
銅およびアルミニウムケーブルをカットします。
絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
電気工事用。
仕様
●切断能力:14mm●全長(mm):230●電気作業安全のためEN60900規格準拠●切断能力Φ(mm):14●材質/仕上:本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9630
アズワン品番
67-2279-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表