ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
組み合わせ南京錠 パドロック スチール、亜鉛 黒/グレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66137315
品番
498-6330
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
亜鉛ダイキャストボディ / スチール製シャックル
頑丈なダイキャストボディ、スチール製シャックル 再設定可能な3桁組み合わせ ボディ内にチェーン取り付け穴 工具箱、旅行かばんなどでの使用に最適
仕様
●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:4.5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール、亜鉛●色:黒/グレイ●ボディ幅:31mm●内容量:1●コード番号:498-6330
アズワン品番
65-7913-88