SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 100極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3515
注文コード
66167284
品番
TMMH-150-01-L-D
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3515
アズワン品番
65-7621-01
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表