端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66167406 品番FTS-107-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1294 アズワン品番65-7597-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする