SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
66167467
品番
ERM8-013-01-S-D-RA-DS-L-K-TR
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1201
アズワン品番
65-7613-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表