SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 7極 1mm 1列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66167607
品番
T1M-07-F-SH-L
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1858
アズワン品番
65-7605-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表