端子ストリップ 80極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66167616 品番TOLC-120-02-S-Q-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980 アズワン品番65-7611-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする