SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 1セット 375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
66167625
品番
TOLC-120-02-S-Q-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥792,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1979
アズワン品番
65-7607-01
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表