SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66167650
品番
T1M-04-GF-DV
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1845
アズワン品番
65-7612-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表