SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 8極 6.35mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66167677
品番
PET-04-02-L-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5161
アズワン品番
65-7568-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表