端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66167747 品番3KC6430-2TA20-0TA3
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800


Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000

仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3153 アズワン品番65-7802-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする