端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 76A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66167808 品番8WH1000-0AK01
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980


Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:青●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:76A●コード番号:225-4711 アズワン品番65-7591-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする