端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66167914 品番3247055
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980


Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150-FE●コード番号:204-7790 アズワン品番65-7573-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする