端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード66168176 品番1826070000
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8415 アズワン品番65-7654-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする